Sijalica H6W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Sijalica namenjena za poziciju ili parking svetlo.

Priključak je BAX9s, sa 12V i 6W.

Namenjena je za putnička vozila.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 07208503
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Voltaža 12V
Oznaka baze BAX9s
Mesto primene Auto
Pakovanje 10
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H6
Snaga 6W
Brend WURTH
Pakovanje 10 kom
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Voltaža 12V
Oznaka baze BAX9s
Mesto primene Auto
Pakovanje 10
Sijalice
Napon 12V
Tehnologija Halogena
Tip H6
Snaga 6W
Brend WURTH
Pakovanje 10 kom