Set umetaka, 47kom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

Kombinovani set dugih i kratkih umetaka 1/4". Adapteri za račne 1/2" i 3/8". Različiti prihvati i dimenzije.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0965905906
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Sadržaj:
Adapter za 3/8” račnu, 29 mm
Adapter za 1/2” račnu, 37 mm
TX umeci sa rupom, 30 mm:
TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
TX umeci bez rupe, 75 mm:
TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
Umeci sa unutrašnjim 6-ugaonim
prihvatom: OK5; 6; 7; 8; 10.
Umeci XZN, višezubni, 30 mm:
M5; 6; 8; 10; 12.
Umeci XZN, višezubni, 75 mm:
M6; 8; 10; 12.
Umeci u obliku klina RI, 75 mm:
RI5; 6; 8; 10.
PH2, 20 mm + PH3, 30 mm.
Neoprenski umetak, 0965905906

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Sadržaj:
Adapter za 3/8” račnu, 29 mm
Adapter za 1/2” račnu, 37 mm
TX umeci sa rupom, 30 mm:
TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
TX umeci bez rupe, 75 mm:
TX20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55.
Umeci sa unutrašnjim 6-ugaonim
prihvatom: OK5; 6; 7; 8; 10.
Umeci XZN, višezubni, 30 mm:
M5; 6; 8; 10; 12.
Umeci XZN, višezubni, 75 mm:
M6; 8; 10; 12.
Umeci u obliku klina RI, 75 mm:
RI5; 6; 8; 10.
PH2, 20 mm + PH3, 30 mm.
Neoprenski umetak, 0965905906