ZEBRA Set odvijača VDE sa nasadnim imbus prihvatom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

ZEBRA set električarskih VDE odvijača, sa 6-ugaonim nasadnim prihvatom. Raspon prihvata 5,5-13mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 061393666
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Zebra set VDE odvijačasa nasadnim imbus prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini s naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina: Brunirana , izolovana
  • Prihvat: DIN ISO 691
  • Norma : IFC 60900:2012

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Zebra set VDE odvijačasa nasadnim imbus prihvatom.

Komadno ispitivanje u vodenoj sredini s naponom od 10kV.

Za radove pod naponom do 1000V (AC) odnosno 1500V (DC)

Pooštreno ipitivanje na postojanost kod udaraca u hladnom stanju.

 

  • Osovina: Brunirana , izolovana
  • Prihvat: DIN ISO 691
  • Norma : IFC 60900:2012