Set nasadnika sa kugličnim-zglobnim prihvatom

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set izmenljivih veoma snažnih zglobnih nasadnika sa 1/2" prihvatom.

U setu dolazi 11 komada.

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1952001445
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Patentirani veoma brzi i sigurni prihvat.

Napravljen od visokokvalitetne legure hrom-molibden.

 

Sadržaj u koferu :

  • 1 kom od svakog izmenljivog dubokog nastavka OK 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22.
  • 1 zlobni adapter sa izlaznim prihvatom za 1/2"
  • 1 adapter za zglobne nastavke 1/2"
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Max moment pritezanja 600 Nm
Težina 2150 g
Prihvat 1/2"
Ugao 25°
Obim Isporuke 11 komada

Patentirani veoma brzi i sigurni prihvat.

Napravljen od visokokvalitetne legure hrom-molibden.

 

Sadržaj u koferu :

  • 1 kom od svakog izmenljivog dubokog nastavka OK 13 , 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22.
  • 1 zlobni adapter sa izlaznim prihvatom za 1/2"
  • 1 adapter za zglobne nastavke 1/2"
Specifikacije
Max moment pritezanja 600 Nm
Težina 2150 g
Prihvat 1/2"
Ugao 25°
Obim Isporuke 11 komada