Set burgija i umetaka, 40 kom

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set sadrži:

• 12 HSS burgija: 1,5 x 2 | 2 x 2 | 2,5 | 3 x 2 | 3,2 | 3,5 | 4 | 5 | 6 mm

• 4 burgije za drvo: 4 | 5 | 6 | 8 mm

• 2 leptir burgije za drvo: 13 | 25 mm

• 14 umetaka 25 mm: šlic: 4 | 5 | 6 mm | T15 | T20 | T25 | PH1 | PH2 | PH3 | PZ1 | PZ2 | PZ3 | S1 | S2

• 4 umetka 50 mm: PH2 | šlic 4 mm | T25 | S2

• 3 nasadna ključa: 6 | 8 | 10 mm

• Držač umetaka

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 56249940
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan