Serio Plus tregerke, 100% pamuk, sive

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Serio Plus tregerke – italijanska preciznost u svakom šavu! Rossini Trading (od 1969.) donosi tregerke od čistog pamuka sa podesivim tregerima za savršen fit i više funkcionalnih džepova sa kontrastnim šavovima. Pouzdanost i stil iz srca Italije.

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Karakteristike:

• Sastav: 100% pamuk

• Podesivi tregeri

• Više funkcionalnih džepova

• Kontrastne boje šavova

• Pogodne za zavarivače

• Standard: EN ISO 13688

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Pogodno za zavarivače
Radna odela
Model Serio Plus
Sastav 100% pamuk
Gramaža 280g/m²
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

• Sastav: 100% pamuk

• Podesivi tregeri

• Više funkcionalnih džepova

• Kontrastne boje šavova

• Pogodne za zavarivače

• Standard: EN ISO 13688

Specifikacije
Pogodno za zavarivače
Radna odela
Model Serio Plus
Sastav 100% pamuk
Gramaža 280g/m²