Brend: WURTH

Serio Plus pantalone, 100% pamuk, sive

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rossini Serio Plus pantalone – pažljivo osmišljen dizajn do poslednjeg detalja! Elastik u struku za celosmenu udobnost, rajsferšlus sa dugmetom, unutrašnji prednji džepovi, zadnji džep sa dugmetom, držač za metar, držač za olovku i bočni džep sa preklopom. Čist pamuk, kontrastni šavovi i italijanska tradicija kvaliteta od 1969.

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Karakteristike:

• Sastav: 100% pamuk

• Elastik u struku

• Zatvaranje na rajsferšlus i dugme

• Dva prednja unutrašnja džepa

• Zadnji džep sa dugmetom (desna strana)

• Držač za metar

• Držač za olovku

• Bočni džep sa preklopom i čičkom (leva strana)

• Kontrastne boje šavova

• Pogodne za zavarivače

• Standard: EN ISO 13688

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Pogodno za zavarivače
Radna odela
Model Serio Plus
Sastav 100% pamuk
Gramaža 280g/m²
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

• Sastav: 100% pamuk

• Elastik u struku

• Zatvaranje na rajsferšlus i dugme

• Dva prednja unutrašnja džepa

• Zadnji džep sa dugmetom (desna strana)

• Držač za metar

• Držač za olovku

• Bočni džep sa preklopom i čičkom (leva strana)

• Kontrastne boje šavova

• Pogodne za zavarivače

• Standard: EN ISO 13688

Specifikacije
Pogodno za zavarivače
Radna odela
Model Serio Plus
Sastav 100% pamuk
Gramaža 280g/m²