Serio Plus jakna, 100% pamuk, siva

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Italijanski kvalitet za srpske profesionalce! Serio Plus jakna od Rossini Trading – brend sa tradicijom od 1969. godine. Čist pamuk, klasičan kroj i funkcionalni džepovi sa prepoznatljivim kontrastnim šavovima. Kad tražite proverenu evropsku klasu u radnoj odeći.

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Karakteristike:

• Sastav: 100% pamuk

• Klasičan kroj

• Više funkcionalnih džepova

• Kontrastne boje šavova

• Pogodna za zavarivače

• Standard: EN ISO 13688

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Pogodno za zavarivače
Radna odela
Gramaža 280g/m²
Model Serio Plus
Sastav 100% pamuk
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

• Sastav: 100% pamuk

• Klasičan kroj

• Više funkcionalnih džepova

• Kontrastne boje šavova

• Pogodna za zavarivače

• Standard: EN ISO 13688

Specifikacije
Pogodno za zavarivače
Radna odela
Gramaža 280g/m²
Model Serio Plus
Sastav 100% pamuk