Ručna transportna kolica, 250kg

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Transportna kolica olakšavaju prenošenje robe, opreme i tereta unutar magacina, radnji, radionica i drugih radnih prostora, smanjujući fizički napor i rizik od povreda pri ručnom nošenju. WRK250KG je pouzdan izbor za svakodnevni transport tereta do 250 kg.
Nosivost do 250 kg omogućava prevoz teških kutija, alata, bele tehnike i drugih predmeta bez potrebe za više osoba. Čvrsta čelična konstrukcija, dimenzija 916x616x863 mm, obezbeđuje stabilnost i dugotrajnost pri svakodnevnoj upotrebi. Ergonomske ručke olakšavaju upravljanje i guranje kolica čak i pri maksimalnom opterećenju, dok veći točkovi omogućavaju lako kretanje po ravnim i neravnim podlogama. Sa neto težinom od samo 12,20 kg, kolica su laka za manipulaciju i odlaganje kada nisu u upotrebi.
Dokumenta
Šifra proizvoda: WRK250KG
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
 
Karakteristike:
  • Dimenzije: 916x616x863 mm
  • Max. nosivost: 250 kg
  • Neto težina: 12,20 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
 
Karakteristike:
  • Dimenzije: 916x616x863 mm
  • Max. nosivost: 250 kg
  • Neto težina: 12,20 kg