Rezna ploča za inox, Wurth performance, 230x2x22

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

  • Izuzetne performanse na tankim materijalima
  • Posebno pogodna za profile i limove
  • Precizne rezne ivice

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669532302
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 230 mm
Debljina 2,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Inox
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prečnik 230 mm
Debljina 2,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Inox