Rezna ploča RED LINE, 115 x 1/22,23 mm, čelik

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rezna ploča za sečenje punog materijala , cevi, profila i limova.

Dimenzije rezne ploče : 115 x 1 - za čelik

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0669201150
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 3990,00 rsd

 

Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

Za ručno rezanje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.

Visoka otpornost na lom.

Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prečnik 115 mm
Debljina 1,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Za čelik
Napišite vašu recenziju
  • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije.
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Standardne rezne ploče sa sintetičkom vezivnom smolom, ojačana vlaknima.

Za ručno rezanje sa električnim ili pneumatskim ugaonim brusilicama.

Visoka otpornost na lom.

Maksimalna obimna brzina 80 m/s.

Specifikacije
Prečnik 115 mm
Debljina 1,0 mm
Otvor 22,23 mm
Namena Za čelik