REPLAST ME 2K Lepak za plastiku

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

2K lepak za popravku i spajanje plastičnih delova sa  malim gubitnom, pogodan je za skoro sve vrste plastike.

Bez napornog rukovanja različitim vrstama lepkova.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893500050
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Lepak ima odličnu hemijsku otpornost na mnoge tečnosti kao što su benzin, mnoga ulja za podmazivanje i etil acetat.

Lepak nije pogodan za PE ( polietilen ) , PP ( polipropilen ) , PTFE.

Zbog premaza i sredstava za odvajanje koji se ponekad koriste u proizvodnji plastike, u pojedinim slučajevima mogu nastati problemi sa prijanjanjem.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Temperaturni opseg -40°C do +100°C
Sadržaj Dvostruki ketridž
Boja Crna
Tvrdoća Prema Shore D - 70 +/-5
Zapremina 50 ml
Gustina g/cm³ 1,27 g/cm³
Zatezna čvrstoća Na smicanje 20 MPa
Hemijska baza Dvokomponentni poliuretan
NSF IMA
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Lepak ima odličnu hemijsku otpornost na mnoge tečnosti kao što su benzin, mnoga ulja za podmazivanje i etil acetat.

Lepak nije pogodan za PE ( polietilen ) , PP ( polipropilen ) , PTFE.

Zbog premaza i sredstava za odvajanje koji se ponekad koriste u proizvodnji plastike, u pojedinim slučajevima mogu nastati problemi sa prijanjanjem.

Specifikacije
Temperaturni opseg -40°C do +100°C
Sadržaj Dvostruki ketridž
Boja Crna
Tvrdoća Prema Shore D - 70 +/-5
Zapremina 50 ml
Gustina g/cm³ 1,27 g/cm³
Zatezna čvrstoća Na smicanje 20 MPa
Hemijska baza Dvokomponentni poliuretan
NSF IMA