Rekuperator za ulje

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Rekuperator za izvlačenje ulja na točkovima sa posudom (18L) za prihvat ulja, podesivo po visini.

Opremljen je specijalnim vakuumskim setom cevčica (6kom) za vađenje ulja, manometrom i posudom za prihvatanje ulja.

 

 

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0715930911
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

Karakteristike :

  • Brzina isisavanja ulja ( 70-90°C , prečnik sonde Ø6 mm) - 1,5 - 2 L/min.
  • Pneumatsko pražnjenje rezervoara.
  • Pritisak vazduha za formiranje vakuuma - 7 ~ 8 bar.
  • Dužina usisnog i creva za ispuštanje : 2.000 mm
  • Maksimalna količina ulja u rezervoaru - 60L

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Zemlja porekla Kina
Maksimalna brzina pretakanja 1,5-2L/min
Kapacitet rezervoara 60L
Crevo 2000mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike :

  • Brzina isisavanja ulja ( 70-90°C , prečnik sonde Ø6 mm) - 1,5 - 2 L/min.
  • Pneumatsko pražnjenje rezervoara.
  • Pritisak vazduha za formiranje vakuuma - 7 ~ 8 bar.
  • Dužina usisnog i creva za ispuštanje : 2.000 mm
  • Maksimalna količina ulja u rezervoaru - 60L

 

 

Specifikacije
Zemlja porekla Kina
Maksimalna brzina pretakanja 1,5-2L/min
Kapacitet rezervoara 60L
Crevo 2000mm