Red Stripe set udarnih odvijača, šlic/PH, 6 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Set od 6 PH i šlic odvijača sa udarnom kapom, namenjen i za odvrtanje zarđalih i zaglavljenih vijaka. Izrađeni od izdržljivog S2 čelika, sa ergonomskom dvokomponentnom drškom i crnim vrhom za siguran prihvat i manje proklizavanja.

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5751940306
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Set PH i šlic odvijača sa udarnom kapom – 6 komada

Pouzdan set odvijača za svakodnevne i zahtevnije radove, posebno kada je potrebno odvrnuti zarđale ili zaglavljene vijke. Zahvaljujući udarnoj kapi i izdržljivoj konstrukciji, omogućava efikasan rad i u zahtevnijim uslovima.

  • Udarna kapa – omogućava otpuštanje zarđalih i zaglavljenih vijaka udarcem po dršci, bez oštećenja alata.

  • S2 čelik – pruža visoku čvrstoću, otpornost na lom i izdržljivost pri torzionim opterećenjima.

  • Crni vrh – poboljšava prihvat u glavi vijka i smanjuje rizik od proklizavanja.

  • Dvokomponentna drška – obezbeđuje udoban i siguran hvat, čak i kada su ruke masne.

  • Jasne oznake na dršci – omogućavaju brzo prepoznavanje odgovarajućeg odvijača.

Sadržaj seta:

  • PH1 × 80 mm

  • PH2 × 100 mm

  • PH3 × 150 mm

  • Šlic 5,5 × 100 mm

  • Šlic 6,5 × 125 mm

  • Šlic 8 × 150 mm

 

 

Set PH i šlic odvijača sa udarnom kapom – 6 komada

Pouzdan set odvijača za svakodnevne i zahtevnije radove, posebno kada je potrebno odvrnuti zarđale ili zaglavljene vijke. Zahvaljujući udarnoj kapi i izdržljivoj konstrukciji, omogućava efikasan rad i u zahtevnijim uslovima.

  • Udarna kapa – omogućava otpuštanje zarđalih i zaglavljenih vijaka udarcem po dršci, bez oštećenja alata.

  • S2 čelik – pruža visoku čvrstoću, otpornost na lom i izdržljivost pri torzionim opterećenjima.

  • Crni vrh – poboljšava prihvat u glavi vijka i smanjuje rizik od proklizavanja.

  • Dvokomponentna drška – obezbeđuje udoban i siguran hvat, čak i kada su ruke masne.

  • Jasne oznake na dršci – omogućavaju brzo prepoznavanje odgovarajućeg odvijača.

Sadržaj seta:

  • PH1 × 80 mm

  • PH2 × 100 mm

  • PH3 × 150 mm

  • Šlic 5,5 × 100 mm

  • Šlic 6,5 × 125 mm

  • Šlic 8 × 150 mm