Ranac za alat, WORKSHOPER, 36x21x45

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Workshoper range je za sve.

Specifikacija:

Dimenzije: 31 × 23 × 43 cm
Materijal: 600D poliester
Kapacitet (nosivost): do 10 kg
Broj džepova: 4 unutrašnja + 20 spoljašnjih
Leđa: Sa jastučićima
Naramenice: Podesive

Dokumenta
Šifra proizvoda: WTR2
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

  • Praktičan ranac: WORKSHOPR ranac je kompaktan - dizajniran za korisnike koji traže jednostavno i funkcionalno rešenje za nošenje alata. Idealan je brzu organizaciju i lako prenošenje.
  • Organizacija i kapacitet: Unutrašnjost ranca sadrži 4 funkcionalno raspoređenih džepova, pogodnih za ručni alat, dok spoljni prednji džep pruža brz pristup sitnijim komponentama. Bočni otvoreni džepovi mogu se koristiti za alat poput metra, olovke ili izolir trake.
  • Materijal i izrada: Ranac je izrađen od 600D poliestra, što ga čini pogodnim za svakodnevnu upotrebu u servisnim i tehničkim okruženjima.
  • Nošenje i udobnost: WORKSHOPR ima udobne naramenice koje se mogu podešavati, uz prošivenu zadnju stranu sa jastučićima za nošenje bez prevelikog opterećenja. Lagan je, što ga čini pogodnim za brze intervencije.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Materijal 600D poliester
Leđa Sa jastučićima
Naramenice Podesive
Dimenzije 36 x 21 x 45 cm
Kapacitet do 10 kg
Broj džepova 4 unutrašnja + 20 spoljašnjih
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Praktičan ranac: WORKSHOPR ranac je kompaktan - dizajniran za korisnike koji traže jednostavno i funkcionalno rešenje za nošenje alata. Idealan je brzu organizaciju i lako prenošenje.
  • Organizacija i kapacitet: Unutrašnjost ranca sadrži 4 funkcionalno raspoređenih džepova, pogodnih za ručni alat, dok spoljni prednji džep pruža brz pristup sitnijim komponentama. Bočni otvoreni džepovi mogu se koristiti za alat poput metra, olovke ili izolir trake.
  • Materijal i izrada: Ranac je izrađen od 600D poliestra, što ga čini pogodnim za svakodnevnu upotrebu u servisnim i tehničkim okruženjima.
  • Nošenje i udobnost: WORKSHOPR ima udobne naramenice koje se mogu podešavati, uz prošivenu zadnju stranu sa jastučićima za nošenje bez prevelikog opterećenja. Lagan je, što ga čini pogodnim za brze intervencije.
Specifikacije
Materijal 600D poliester
Leđa Sa jastučićima
Naramenice Podesive
Dimenzije 36 x 21 x 45 cm
Kapacitet do 10 kg
Broj džepova 4 unutrašnja + 20 spoljašnjih