Radne pantalone, Tropic, zelene

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Tropic radne pantalone pružaju visoku izdržljivost, otpornost na habanje i brzo sušenje. Dizajnirane su za maksimalnu udobnost i slobodu pokreta u svim radnim uslovima, uz praktične džepove za alat i UPF 50+ zaštitu od UV zračenja.
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
Regular fit kroj u kombinaciji sa elastičnim pojasom i mogućnošću podešavanja pruža dobro pristajanje i slobodu pokreta tokom rada. Za odlaganje su predviđeni praktičan džep za sitni alat i zakošeni džep sa rajsferšlusom.

Materijal gramature 156 g/m² sastoji se od 76% poliestera i 24% pamuka. Model je izrađen je u skladu sa standardom EN ISO 13688.

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Regular fit kroj u kombinaciji sa elastičnim pojasom i mogućnošću podešavanja pruža dobro pristajanje i slobodu pokreta tokom rada. Za odlaganje su predviđeni praktičan džep za sitni alat i zakošeni džep sa rajsferšlusom.

Materijal gramature 156 g/m² sastoji se od 76% poliestera i 24% pamuka. Model je izrađen je u skladu sa standardom EN ISO 13688.