Radne pantalone tregerke Thunder, 100% pamuk

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Thunder tregerke za nepopustljive profesionalce! 100% pamuk sa trostrukim šivenjem i ojačanjima na mestima izloženim habanju. Moderan dizajn sa trodimenzionalnim džepovima, a tregeri garantuju da ništa ne smeta dok dajete sve od sebe. Izdržljivost bez kompromisa.

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Karakteristike:

• Sastav: 100% pamuk

• Trostruko šivenje za dugotrajnost

• Ojačanja na mestima izloženim habanju

• Moderan dizajn

• Veliki broj trodimenzionalnih džepova

• Pogodne za zavarivače

• Standard: EN ISO 13688

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radna odela
Model Thunder
Sastav 100% pamuk
Gramaža 300g/m²
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

• Sastav: 100% pamuk

• Trostruko šivenje za dugotrajnost

• Ojačanja na mestima izloženim habanju

• Moderan dizajn

• Veliki broj trodimenzionalnih džepova

• Pogodne za zavarivače

• Standard: EN ISO 13688

 

Specifikacije
Radna odela
Model Thunder
Sastav 100% pamuk
Gramaža 300g/m²