Radne pantalone Thunder, 100% pamuk

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Thunder pantalone sa karakterom! 100% pamuk visokog kvaliteta, moderan dizajn i veliki broj trodimenzionalnih džepova za sve što vam treba tokom radnog dana. Izdržljive, udobne i funkcionalne.

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Karakteristike:

• Sastav: 100% pamuk

• Visokokvalitetan materijal

• Moderan dizajn

• Veliki broj trodimenzionalnih džepova

• Pogodne za zavarivače

• Standard: EN ISO 13688

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Radna odela
Model Thunder
Sastav 100% pamuk
Gramaža 300g/m²
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

• Sastav: 100% pamuk

• Visokokvalitetan materijal

• Moderan dizajn

• Veliki broj trodimenzionalnih džepova

• Pogodne za zavarivače

• Standard: EN ISO 13688

 

Specifikacije
Radna odela
Model Thunder
Sastav 100% pamuk
Gramaža 300g/m²