Brend: WURTH

Radne pantalone, Tech

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Tech model pantalona je izrađen od rastegljive tkanine koja olakšava kretanje. Tkanina sa spoljnom vodoodbojnom završnom obradom čini da voda klizi po površini. Pogodne su za aktivnosti koje zahtevaju maksimalnu pokretljivost i udobnost.


- Elastičan struk.
- Dva bočna džepa sa rajsferšlusom.
- Bočni otvori za ventilaciju sa rajsferšlusom.
- Zadnji džep sa rajsferšlusom.
- Preformirana kolena.
- Elastične trake na nogavicama.

 

Sastav : 

91% najlon 9% elastan 190 g/m2
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
Recenzije proizvoda
Pantalone tech
5
Vrhunske
Gost | 16.7.2026. 13:42
Da li vam je ovo bilo od pomoći? Da Ne (0/0)
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan