Radne cipele Tara O2, plitke

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

TARA plitke radne cipele O2 nivoa zaštite su napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona.

 

• Protivklizni jednoslojni đon (PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd

 

Radna cipela Tara O2 stepena zaštite je napravljena od crne kože.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Standard: EN ISO 20347

Veličina od 36 - 48 

Težina po 42 broju : 430g

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O2 SR FO
Nivo zaštite O2
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 447g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Radna cipela Tara O2 stepena zaštite je napravljena od crne kože.

Unutrašnja postava je od komfornog i mekanog tekstila.

Zamenljivi antistatički uložak anatomski je dizajniran tako da pruža maksimalnu udobnost. Đon je jednoslojni poliuretanski antistatik, otporan na dejstva ulja i poseduje šok apsorber u predelu pete.

Standard: EN ISO 20347

Veličina od 36 - 48 

Težina po 42 broju : 430g

Više o materijalima možete pogledati ovde.

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O2 SR FO
Nivo zaštite O2
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 447g
Tip obuće Plitka