Brend: WURTH

Radna cipela Mia O2, plitka

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MIA plitke radne cipele O2 nivoa zaštite su napravljene od kože, bez zaštitne kape i međuđona.

 

• Protivklizni dvoslojni đon (PU/PU)
• Đon otporan na ulja i antistatik
• Šok apsorber energije u predelu pete
• Paropropusna postava
• Anatomski izmenljivi uložak

 

 Vodič za izbor veličina

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Stepen zaštite 

Kožne radne cipele, postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Vodoodbojne.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjati. Ultra lake.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti. Veličina 36-47

Standard: EN ISO 20347

Težina po 42 broju : 440g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

TABELA MERA - CIPELE*
*-u tabeli su prikazane mere unutrašnjeg gazišta u centimetrima (cm)
EUR VELIČINA 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK VELIČINA 3 3,5 4,5 5 6 6,5 7,5 8 9 9,5 10,5 11 12 12,5
US VELIČINA 3,5 4 5 5,5 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 11,5 12,5 13
CIPELA   24,00 25,00 26,00 26,50 27,00 27,50 28,50 29,00 30,00 30,50 31,00 31,50  
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O2 SR
Nivo zaštite O2
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 466g
Tip obuće Plitka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Stepen zaštite 

Kožne radne cipele, postavljene AIR Active 3D materijalom koji je izuzetno paropropusan te dozvoljava koži da diše.

Vodoodbojne.

Dvoslojni (PU/PU) antistatik đon izrađen je od poliuretana različitih gustina - unutrašnji sloj je fleksibilan i udoban za nošenje i u dužem vremenskom periodu dok je spoljašnji sloj od jačeg poliuretana koji je otporan na habanje, otporan je na ulja i naftu, ima shok apsorber energije u oblasti pete i odlična protivklizna svojstva.

Uložak je anatomski i može se vaditi i menjati. Ultra lake.

Dostupne u dubokoj i plitkoj varijanti. Veličina 36-47

Standard: EN ISO 20347

Težina po 42 broju : 440g

 

Više o materijalima možete pogledati ovde.

 

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O2 SR
Nivo zaštite O2
Zaštitna kapa Ne
Đon PU/PU
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Ne
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Ne
Težina (Vel. 42) 466g
Tip obuće Plitka