Radna cipela, DUNE MOUNT, O6 FO SR

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Dune Mount duboke radne cipele pružaju visok nivo zaštite, udobnosti i pouzdanosti u zahtevnim uslovima rada. Zahvaljujući specijalnom NHP međuđonu, koji efikasno apsorbuje udarce i smanjuje opterećenje na stopalo, ove cipele obezbeđuju udobnost tokom celog dana.

 

Posebno se ističe vodootporna membrana, koja sprečava prodor vode i vlage, obezbeđujući suvoću i komfor čak i na mokrim i zahtevnim terenima. Izdržljiv i protivklizni đon obezbeđuje stabilnost i siguran korak na različitim podlogama.

 

Cipele imaju jezik sa zaštitnim preklopom koji sprečava ulazak prašine, dok TPU ojačanja na zonama povećanog habanja i gumeno ojačanje na prstima dodatno povećavaju otpornost i produžavaju vek trajanja.

 

Dune Mount modeli sertifikovani su prema standardu EN ISO 20345:2022 – 06 SR.

 

Dokumenta
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

NHP međuđon sa visokim stepenom amortizacije

Vodootporna membrana

Protivklizni đon

TPU ojačanja na mestima intenzivnog habanja

Gumeno ojačanje na prstima

Jezik sa zaštitnim preklopom protiv ulaska prašine

MATERIJALI

Gornjište: Mrežasta tkanina otporna na habanje

Međuđon: NHP Ultra Rebound

Đon: NHP / guma

KLASA ZAŠTITE

06 SR

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O6 FO SR
Nivo zaštite O2
Zaštitna kapa Ne
Đon EVA/PU/Guma
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Da
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Da
Težina (Vel. 42) 375G
Tip obuće Duboka
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

NHP međuđon sa visokim stepenom amortizacije

Vodootporna membrana

Protivklizni đon

TPU ojačanja na mestima intenzivnog habanja

Gumeno ojačanje na prstima

Jezik sa zaštitnim preklopom protiv ulaska prašine

MATERIJALI

Gornjište: Mrežasta tkanina otporna na habanje

Međuđon: NHP Ultra Rebound

Đon: NHP / guma

KLASA ZAŠTITE

06 SR

Specifikacije
Obuća
Standard EN ISO 20347 (bez kape)
Novi nivo zaštite O6 FO SR
Nivo zaštite O2
Zaštitna kapa Ne
Đon EVA/PU/Guma
Otpornost đona na klizanje Da
Otpornost đona na ulje Da
Šok apsorber Da
Međuđon Ne
Đon otporan na toplotu (HRO) Da
Antistatik Da
ESD Ne
Izolacija od hladnoće (CI) Ne
Vodoodbojnost Da
Vodootpornost Da
Težina (Vel. 42) 375G
Tip obuće Duboka