Brend: WURTH

Protivpožarna traka FP-PST 60mmx30m

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Bujajuća traka namenjena za protivpožarnu zaštitu zazora u građevinarstvu kao i za zaštitu prodora negorivih cevi sa gorivom izolacijom i gorivih cevi bez izolacije u građevinskim prodorima instalacija kroz protivpožarne barijere.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5893304305
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Osobine :
Savitljiva traka sa sadržajem vatrootpornih materijala, aditiva i specijalnog grafita. Traka je crne boje i samolepljiva sa zadnje strane. Traka ekspandira na temperaturi iumeđu 180°C i 200°C. Nivo eksantije do 11 puta. Traka je otporna na vodu i vlagu, ne smrzava, teško se cepa.

Upotreba : 
Površine na koje se traka postavlja očistiti od ostataka masnoće, prašine i drugih nečistoća. Ukloniti zaštitinu foliju sa poleđine trake i zalepiti traku na podlogu u potrebnom broju slojeva. Optimalna temperatura za postavljanje je od +5°C i + 40°C.

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Namena Za protivpožarnu zaštitu zazora, zaštitu prodora negorivih i gorivih cevi
Materijal Protivpožarni laminat
Otpornost na vodu Da
Dimenzije Š 60 mm x D 2,5 mm / D 30 m
Gustina 1,20 +/- 0,25 g/cm
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Osobine :
Savitljiva traka sa sadržajem vatrootpornih materijala, aditiva i specijalnog grafita. Traka je crne boje i samolepljiva sa zadnje strane. Traka ekspandira na temperaturi iumeđu 180°C i 200°C. Nivo eksantije do 11 puta. Traka je otporna na vodu i vlagu, ne smrzava, teško se cepa.

Upotreba : 
Površine na koje se traka postavlja očistiti od ostataka masnoće, prašine i drugih nečistoća. Ukloniti zaštitinu foliju sa poleđine trake i zalepiti traku na podlogu u potrebnom broju slojeva. Optimalna temperatura za postavljanje je od +5°C i + 40°C.

Specifikacije
Namena Za protivpožarnu zaštitu zazora, zaštitu prodora negorivih i gorivih cevi
Materijal Protivpožarni laminat
Otpornost na vodu Da
Dimenzije Š 60 mm x D 2,5 mm / D 30 m
Gustina 1,20 +/- 0,25 g/cm
Uvoznik Wurth doo Beograd
Zemlja porekla EU