PRO-POWER Torba za alat, nosivost 20 kg

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specifikacija:

Dimenzije: 41 × 21 × 28,5 cm
Materijal: 600D poliester
Kapacitet (nosivost): Do 20 kg
Broj džepova: 8 unutrašnjih + 8 spoljašnjih
Naramenica: Da, sa ramenskim jastučićem

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5715930982
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

PRO-POWER je torba dizajnirana za osnovne svakodnevne potrebe prenošenja i organizovanja alata.

  • Kapacitet i organizacija: Torba ima kapacitet do 20 kg, sa 8 unutrašnjih i 8 spoljašnjih džepova. Ovaj raspored omogućava dobru osnovnu preglednost i pristup ručnim alatima.
  • Materijal i izdržljivost: Napravljena od 600D poliestera, dovoljno je čvrsta za svakodnevno korišćenje, otporna na habanje i lakše oštećenja pri radu.
  • Nošenje: Ima čvrste ručke za lako prenošenje. dodatna podesiva naramenica sa jastučićem omogućava udobno nošenje preko ramena.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dimenzije DxŠxV cm 41 x 21 x 28,5
Broj džepova 8 unutrašnjih + 8 spoljašnjih
Dimenzije 41 × 21 × 28,5 cm
Naramenice Da, sa ramenskim jastučićem
Kapacitet 20 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

PRO-POWER je torba dizajnirana za osnovne svakodnevne potrebe prenošenja i organizovanja alata.

  • Kapacitet i organizacija: Torba ima kapacitet do 20 kg, sa 8 unutrašnjih i 8 spoljašnjih džepova. Ovaj raspored omogućava dobru osnovnu preglednost i pristup ručnim alatima.
  • Materijal i izdržljivost: Napravljena od 600D poliestera, dovoljno je čvrsta za svakodnevno korišćenje, otporna na habanje i lakše oštećenja pri radu.
  • Nošenje: Ima čvrste ručke za lako prenošenje. dodatna podesiva naramenica sa jastučićem omogućava udobno nošenje preko ramena.
Specifikacije
Dimenzije DxŠxV cm 41 x 21 x 28,5
Broj džepova 8 unutrašnjih + 8 spoljašnjih
Dimenzije 41 × 21 × 28,5 cm
Naramenice Da, sa ramenskim jastučićem
Kapacitet 20 kg