PRO-PACK Torba za alat, sa nepromočivim dnom

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specifikacija:

Dimenzije: 44 × 21 × 29 cm
Materijal: 600D poliester
Dno: Tvrdo, nepromočivo PVC dno
Kapacitet (nosivost): Do 20 kg
Broj džepova: 13 unutrašnjih + 35 spoljašnjih
Ručke: Ojačane
Naramenica: Da, sa jastučićem

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5715930981
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

  • Kapacitet i raspored: Sa nosivošću do 20 kg, PRO-PACK nudi 13 unutrašnjih i čak 35 spoljašnjih džepova, savršeno raspoređenih za organizaciju ručnog alata. Glavni odeljak je dovoljno prostran da primi kabaste mašine i alate, dok su spoljašnji džepovi različitih dimenzija prilagođeni za odvijače, ključeve, testerice i potrošni materijal.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od izdržljivog 600D poliestera, poznatog po svojoj otpornosti na vlagu, trenje i habanje. Šavovi su dodatno ojačani, a konstrukcija osmišljena da zadrži formu čak i pod punim opterećenjem. Materijal je fleksibilan, ali dovoljno čvrst za zahtevne uslove na terenu.
  • Nepromočivo dno: Donji deo torbe je izrađen od tvrdog, nepromočivog PVC materijala, koji torbi obezbeđuje stabilnost i štiti alat prilikom odlaganja na mokre, prašnjave ili neravne površine.
  • Prenošenje i udobnost: Torba poseduje ojačane ručke, koje omogućavaju udobno prenošenje čak i pri punoj opterećenosti. Široki otvor čini manipulaciju alatom brzom i efikasnom, dok dodatna podesiva naramenica sa jastučićem omogućava udobno nošenje preko ramena.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5715930981
Dimenzije 44 × 21 × 29 cm
Materijal 600D poliester
Dno Tvrdo, nepromočivo PVC dno
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 13 unutrašnjih + 35 spoljašnjih
Ručke Ojačane
Naramenica Da, sa jastučićem
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

  • Kapacitet i raspored: Sa nosivošću do 20 kg, PRO-PACK nudi 13 unutrašnjih i čak 35 spoljašnjih džepova, savršeno raspoređenih za organizaciju ručnog alata. Glavni odeljak je dovoljno prostran da primi kabaste mašine i alate, dok su spoljašnji džepovi različitih dimenzija prilagođeni za odvijače, ključeve, testerice i potrošni materijal.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od izdržljivog 600D poliestera, poznatog po svojoj otpornosti na vlagu, trenje i habanje. Šavovi su dodatno ojačani, a konstrukcija osmišljena da zadrži formu čak i pod punim opterećenjem. Materijal je fleksibilan, ali dovoljno čvrst za zahtevne uslove na terenu.
  • Nepromočivo dno: Donji deo torbe je izrađen od tvrdog, nepromočivog PVC materijala, koji torbi obezbeđuje stabilnost i štiti alat prilikom odlaganja na mokre, prašnjave ili neravne površine.
  • Prenošenje i udobnost: Torba poseduje ojačane ručke, koje omogućavaju udobno prenošenje čak i pri punoj opterećenosti. Široki otvor čini manipulaciju alatom brzom i efikasnom, dok dodatna podesiva naramenica sa jastučićem omogućava udobno nošenje preko ramena.

 

Tehnički podaci
Br. art. 5715930981
Dimenzije 44 × 21 × 29 cm
Materijal 600D poliester
Dno Tvrdo, nepromočivo PVC dno
Kapacitet (nosivost) Do 20 kg
Broj džepova 13 unutrašnjih + 35 spoljašnjih
Ručke Ojačane
Naramenica Da, sa jastučićem