Precizna merna oprema
Category Precizna merna oprema
Moment ključ 1/4', 4-20 Nm
0714720020
Odstupanje ±3%
Jasno čujan i osetan signal pri dostizanju vrednosti.
Lako čitljiva skala za precizno podešavanje.
Moment ključ 3/4', 300-1000 Nm
07147125
Odstupanje ±3%
Jasno čujan i osetan signal pri dostizanju vrednosti.
Lako čitljiva skala za precizno podešavanje.
Infracrveni termometar -50/+650
071553110
Vreme reakcije merenja: 150 ms
Rezolucija: 0,1
Baterija: 9V
Infracrveni termometar -20/+650 C
571553111
Infracrveni termometar -20/+650 C.
Isporučuje se sa baterijom od 9V. Poseduje digitalni displej za lakše očitavanje.
Tačnost: +/- 2 stepena.
Poseduje opciju automatskog čuvanja podataka i laku pretragu.
Rezolucija 0,1 stepena celzijusa.
Poseduje mogućnost bluetooth konekcije.