Pranje i čišćenje ruku, površina i alata
Category Pranje i čišćenje ruku, površina i alata
Tekstilna krpa za čišćenje u rolni
Svetla tekstilna krpa u rolni koristi se za uklanjanje grubih nečistoća.
Ova krpa u rolni je otporna na rastvarače, poseduje dobru upijajuću moć, otporna je na cepanje i može se ponovo koristiti.
Visoko upijajuća krpa za brisanje, jelenska koža
Visokokvalitetna sintetička koža otporna na habanje i tečnost za čišćenje.
Brzo upijanje.
Raznovrsna primena: površina u vozilima, emejla, nameštaja i slično.
Industrijske krpe za brisanje, 100% Pamuk, 10 kg
Industrijske krpe od 100% pamuka, koje se odlikuju izvanrednom moći upijanja.
Koriste se za brisanje mašina, sklopova, površina zaprljanih naftnim derivatima, uljima, rashladnim tečnostima, mastima, bojama i sl.
Pakovanje : 10 kg
Kesa za smeće extra strong 700x1100 plava 120l
Napravljena od posebnih reciklirnih granulata. Veoma otporna na kidanje, višestruke namene. Bez niti za vezivanje.
Transportno pakovanje 15 kom.
Dozer pumpa za pastu za ruke + zidni nosac
- Praktična pumpa za doziranje za posudu od 4 kg.
- Tačno doziranje jednim pritiskom ( 3 cm3 ).
- Može se montirati na svaki zid uz pomoć nosača.
- Ukupna visina : 40 cm.
Podni nosač za papir za brisanje i kese za otpad
Pokretni podni nosač za papir za brisanje ruku.