Akcija važi
od do
POWER set sadrži bušilicu pojačanih performansi, SDS bušilicu, ugaonu brusilicu i tri baterije kapaciteta 5 Ah iz M-CUBE sistema — za profesionalce kojima treba maksimalna snaga na terenu.
requestavailability.successmessage
MCUBE COMBO 3 je profesionalni 18 V set bez četkica (brushless) za zahtevnije radove. U srcu seta je snažna ABS 18 Power bušilica-odvijač sa momentom do 140 Nm, uz SDS udarnu bušilicu i ugaonu brusilicu 125 mm, tri baterije 5 Ah, punjač i PRO-PACK torbu sa nepromočivim dnom. Sve mašine rade na istom M-CUBE® akumulatorskom sistemu, pa baterije slobodno menjate između alata.
Efikasan EC motor bez četkica, sa malim održavanjem. Održava stabilnu brzinu pod velikim opterećenjima.
Produženi vek trajanja uz malo habanja. Poseduje 13 mm Röhm metalnu glavu sa zalemljenim steznim čeljustima.
Elektronski prekidač i LED lampa na bloku baterije.
Zahvaljujući efikasnom motoru bez četkica osigurava se dug radni vek. Rešetka preko ventilacionih otvora pružaju dodatnu zaštitu od strugotina prilikom rada.
Prekidač i funkcija kočnica obezbeđuju da se disk brzo zaustavi kada se prekidač otpusti.
Sistem steznih matica bez alata i podešavanje zaštitnog poklopca bez alata.
Udoban rad zahvaljujući veoma kompaktnom i ergonomskom dizajnu sa dodatnom antivibracionom drškom.