POWER ARM Torba za alat, sa nepromočivim dnom

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specifikacija:

Dimenzije: 43 × 38 × 30 cm
Materijal: 600D poliester
Dno: Tvrdo, nepromočivo, ojačano
Kapacitet (nosivost): Do 20 kg
Broj džepova: 20 unutrašnjih + 13 spoljašnjih
Ručke: Ojačane, sa oblogom
Naramenica: Podesiva, sa ramenskim jastučićem

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5715930987
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

POWER ARM je robusna torba za alat namenjena svakodnevnoj upotrebi u zahtevnim radnim okruženjima. Kombinuje veliki kapacitet, pametan raspored i ojačano dno koje štiti sadržaj u svim vremenskim uslovima.

  • Kapacitet i organizacija: Torba je projektovana za nosivost do 20 kg, sa velikim centralnim prostorom i sistemom od 20 unutrašnjih i 13 spoljašnjih džepova. Organizacija je prilagođena alatima različitih dimenzija.
  • Otpornost i zaštita: POWER ARM poseduje nepromočivo i tvrdo ojačano dno, koje omogućava stabilnost torbe na vlažnim, blatnjavim ili grubim podlogama. Rubovi su dodatno prošiveni, a konstrukcija otporna na udarce.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od 600D poliestera, otpor¬nog na habanje, vlagu i svakodnevne izazove terenskog rada. Tkanina je fleksibilna, ali izdržljiva.
  • Prenošenje i udobnost: Torba se prenosi pomoću ojačanih ručki sa oblogom za dlan, a uključena je i naramenica sa jastučićem za dodatnu udobnost tokom kretanja. Širok otvor omogućava laku manipulaciju i organizaciju većeg alata.
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dimenzije DxŠxV cm 43 x 38 x 30
Ručke Ojačane, sa oblogom
Kapacitet 20 kg
Dimenzije 43 × 38 × 30 cm
Materijal 600D poliester
Broj džepova 20 unutrašnjih + 13 spoljašnjih
Dno Tvrdo, nepromočivo, ojačano
Naramenica Podesiva, sa ramenskim jastučićem
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

POWER ARM je robusna torba za alat namenjena svakodnevnoj upotrebi u zahtevnim radnim okruženjima. Kombinuje veliki kapacitet, pametan raspored i ojačano dno koje štiti sadržaj u svim vremenskim uslovima.

  • Kapacitet i organizacija: Torba je projektovana za nosivost do 20 kg, sa velikim centralnim prostorom i sistemom od 20 unutrašnjih i 13 spoljašnjih džepova. Organizacija je prilagođena alatima različitih dimenzija.
  • Otpornost i zaštita: POWER ARM poseduje nepromočivo i tvrdo ojačano dno, koje omogućava stabilnost torbe na vlažnim, blatnjavim ili grubim podlogama. Rubovi su dodatno prošiveni, a konstrukcija otporna na udarce.
  • Materijal i izrada: Torba je izrađena od 600D poliestera, otpor¬nog na habanje, vlagu i svakodnevne izazove terenskog rada. Tkanina je fleksibilna, ali izdržljiva.
  • Prenošenje i udobnost: Torba se prenosi pomoću ojačanih ručki sa oblogom za dlan, a uključena je i naramenica sa jastučićem za dodatnu udobnost tokom kretanja. Širok otvor omogućava laku manipulaciju i organizaciju većeg alata.
Specifikacije
Dimenzije DxŠxV cm 43 x 38 x 30
Ručke Ojačane, sa oblogom
Kapacitet 20 kg
Dimenzije 43 × 38 × 30 cm
Materijal 600D poliester
Broj džepova 20 unutrašnjih + 13 spoljašnjih
Dno Tvrdo, nepromočivo, ojačano
Naramenica Podesiva, sa ramenskim jastučićem