Posuda za istakanje ulja iz diferencijala, 3,3l

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Specijalni oblik posude, dizajniran za osovine kamiona.

Posuda je opremljena sa dve ručke za nošenje, materijal je od polipropilena otpornog na toplotu vrućih ulja.

Kapacitet 3,3 l

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 1952001424
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Visina 156 mm
Zapremina 3,3 l
Širina 246 mm
Dužina 316 mm
Materijal Polipropilen
Temperaturna otpornost -40 °C do +80 °C
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Visina 156 mm
Zapremina 3,3 l
Širina 246 mm
Dužina 316 mm
Materijal Polipropilen
Temperaturna otpornost -40 °C do +80 °C