Pokretna hidraulička kolica-dizalica za vozila

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Profesionalna pomoćna kolica za brzo i lako pomeranje vozila, kako oštećenih u limarskim radonicama, tako i novih u auto salonima.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 071598051
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Karakteristike :

  • Čvrsta čelična konstrukcija
  • Jednostavno rukovanje
  • Raspon između oslonca - rolnica  370 - 620 mm
  • 2 komada omogućavaju okretanje vozila za 180°.
  • 4 komada omogućavaju okretanje vozila za 360°.
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Karakteristike :

  • Čvrsta čelična konstrukcija
  • Jednostavno rukovanje
  • Raspon između oslonca - rolnica  370 - 620 mm
  • 2 komada omogućavaju okretanje vozila za 180°.
  • 4 komada omogućavaju okretanje vozila za 360°.