Podešavajući ključ za cevi, dubokih čeljusti, 250 mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Brzo podesivi ključ za cevi, 250 mm.

Super tanke čeljusti i glava. 30% duže čeljusti od standardnog ključa, duboke čeljusti. 55% veća širina, radni otvor ključa.

Namenjen za uske prostore, gde standardni ključ nije odgovarajuć.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 571572202
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 6000,00 rsd
• Podesivi ključ 250mm (10“)
• Raspon čeljusti 0-50mm
• Dugačke čeljusti - 30% duže od prosečnog ključa
• Prihvat za vijke M1 - M33
• Materijal izrade: hrom - vanadijum
• Ergonomska drška
• Uska glava pogodna za korišćenje u skučenom prostoru

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat alata M1 - M33
Raspon čeljusti 0 - 50 mm
Materijal Hrom - vanadijum čelik
Drška Ergonomska
Dužina 250 mm
Uvoznik Wurth doo Beograd
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
• Podesivi ključ 250mm (10“)
• Raspon čeljusti 0-50mm
• Dugačke čeljusti - 30% duže od prosečnog ključa
• Prihvat za vijke M1 - M33
• Materijal izrade: hrom - vanadijum
• Ergonomska drška
• Uska glava pogodna za korišćenje u skučenom prostoru

Specifikacije
Prihvat alata M1 - M33
Raspon čeljusti 0 - 50 mm
Materijal Hrom - vanadijum čelik
Drška Ergonomska
Dužina 250 mm
Uvoznik Wurth doo Beograd