Brend: WURTH

Plastofix, 20g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

PLASTOFIX super lepak koristi se za lepljenje teško lepljivih veštačkih materijala kao što su : plastika, punjenih elastomera i punjene gume.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0893091
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

DOS sistem preciznog doziranja.

Sigurnosni prsten - sprečava slučajno otvaranje.

Prilagođen dozer - obezbeđuje jednoručno doziranje.

Samočisteći vrh - tako napravljen da obezbeđuje čišćenje po zatvaranju i uvek je spreman za ponovnu upotrebu.

 

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Otpornost Smicanje
Veličina zazora za lepljenje 0,15mm
Zapremina/Masa 19,2ml/20g
Vreme sušenja 10 - 40 sekundi
Boja Transparentna
Skladištenje na temperaturi (stepen C) Sobna temperatura
Viskozitet na 25 °C 320 - 420 mPas
Rok trajanja 12 meseci
Temperaturna otpornost -55℃ do +105℃
Hemijska osnova Etil cijanoakrilat
Sadrži silikon Ne
Namena Lepljenje teško lepljivih veštačkih materijala, punjenih elasotomera i prirodne gume.
Mesto primene Veštački materijali kao plastika, punjeni elastomeri, prirodna guma.
Uvoznik Wurth doo Beograd
NSF sertifikat Ne
Gustina g/cm³ 1,04 g/cm3
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

DOS sistem preciznog doziranja.

Sigurnosni prsten - sprečava slučajno otvaranje.

Prilagođen dozer - obezbeđuje jednoručno doziranje.

Samočisteći vrh - tako napravljen da obezbeđuje čišćenje po zatvaranju i uvek je spreman za ponovnu upotrebu.

 

 

Specifikacije
Otpornost Smicanje
Veličina zazora za lepljenje 0,15mm
Zapremina/Masa 19,2ml/20g
Vreme sušenja 10 - 40 sekundi
Boja Transparentna
Skladištenje na temperaturi (stepen C) Sobna temperatura
Viskozitet na 25 °C 320 - 420 mPas
Rok trajanja 12 meseci
Temperaturna otpornost -55℃ do +105℃
Hemijska osnova Etil cijanoakrilat
Sadrži silikon Ne
Namena Lepljenje teško lepljivih veštačkih materijala, punjenih elasotomera i prirodne gume.
Mesto primene Veštački materijali kao plastika, punjeni elastomeri, prirodna guma.
Uvoznik Wurth doo Beograd
NSF sertifikat Ne
Gustina g/cm³ 1,04 g/cm3