Paropropusna krovna folija WUTOP 95 g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Wurth Top 95 je paropropusna i vodonepropusna troslojna folija. Troslojna folija sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima. Paropropusnost se obezbeđuje specijalnom difuznom membranom.

Koristi se isključivo kod nepodaščanih krovnih konstrukcija i kod konstrukcija za provetravanje. Atestirana u Institutu za ispitivanje materijala. Prodaje se na rolnu I jedna rolna je dužine 50m i širine 1,5m. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija dimenzija 50m x 1,5m. Prikazana cena je po 1m2.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0681001015
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 50m
UV stabilnost 3 meseca
SD vrednost 0,03
Širina rolne 1,5m
Površinska gustina 95g/ m2
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 50m
UV stabilnost 3 meseca
SD vrednost 0,03
Širina rolne 1,5m
Površinska gustina 95g/ m2