Paropropusna krovna folija WUTOP 140 g

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

WURTH TOP 140 je visoko difuzna otvorena polagajuća folija za krovove i oplate koja je pogodna za direktno postavljanje na oplatu, kod svih provetravanih i neprovetravanih krovova. Troslojna folija sa dva sloja paraporpusne prevlake i između njih slojem prevlake sa difuznim otvorima.

Prodaje se u rolni i prikazana cena je po 1m2. Minimalna količina za poručivanje je 75m2 odnosno jedna rolna dimenzija 50m x 1,5m.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0681001147
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 50m
Širina rolne 1,5m
Zemlja porekla EU
Površinska gustina 140g/ m2
SD vrednost 0,03
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Dužina 50m
Širina rolne 1,5m
Zemlja porekla EU
Površinska gustina 140g/ m2
SD vrednost 0,03