Packfix folija 500mm x 280m

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Za brzo pakovanje bez rezanja i lepljenja.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 09929002
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • Nema ostataka lepka.
  • Providna folija.
  • Nema oštećenja prilikom skidanje folije.
  • Dobro se prilagođava podlozi.
  • Brzo kidanje pri završetku pakiranja. - Jednostavnim pridržavanjem krške i time zaustavljanjem okretanja držača folije, ista se može lako otkinuti.

 

Širina : 500 mm

Dužina : 280 mm

Debljina µ : 20

Masa kotura : 2850 g

 

Oblasti primene :

Za pakovanje, povezivanje, zaštitu i osiguravanje različitih proizvoda.

 

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Širina 500 mm
Debljina 20 µ
Dužina 280 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • Nema ostataka lepka.
  • Providna folija.
  • Nema oštećenja prilikom skidanje folije.
  • Dobro se prilagođava podlozi.
  • Brzo kidanje pri završetku pakiranja. - Jednostavnim pridržavanjem krške i time zaustavljanjem okretanja držača folije, ista se može lako otkinuti.

 

Širina : 500 mm

Dužina : 280 mm

Debljina µ : 20

Masa kotura : 2850 g

 

Oblasti primene :

Za pakovanje, povezivanje, zaštitu i osiguravanje različitih proizvoda.

 

Specifikacije
Širina 500 mm
Debljina 20 µ
Dužina 280 m