ORSY

ORSY

INOVATIVNO ODLAGANJE I SKLADIŠTENJE

ORSY je inovativan sistem međusobno uklopivih, mobilnih elemenata, za ORganizovano i SIstematizovano odlaganje i skladištenje proizvoda. Kutije, police, fijoke, koferi, kolica... brzo i jednostavno se kombinuju, a bilo da su fiksirani, na šinama ili točkićima, omogućavaju da sve bude uvek na dohvat ruke i štede prostor, čak i u mobilnim radionicama na četiri točka. ORSY je ponosni nosilac Red Dot nagrade iz 2017. godine.

Učitavanje
View as Mreža Lista
Display per page
Sortiraj
Filteri

ORSY set O-prstenova-(2,9-23,4)-1050kom.

5964046805

 

Orsy set O-prstenova u sistemu skladištenja 4.4.1 - 1050 kom.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set O-prstenova-(25,0-42,0)-330kom.

5964046802

 

Set ORSY O-prstenova sastoji se od 365 o-prstenova prečnika od 25mm - 42mm.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set SHR-BO-SORT-LIKPF-AW-(A3K)-1578kom.

5964020600

Set od 1578 komada ZEBRA PAIS samobušećih plavo pasiviziranih vijaka za metal sa ispupčenom glavom i AW prihvatom. Izrađeni su od pocinkovanog čelika.

requestavailability.successmessage

ORSY set termoskupljajucih bužira 130kom

5964077100

 

Orsy set termoskupljajućih bužira u sistemu skladištenja 4.4.1. - 130 komada.

 

requestavailability.successmessage

ORSY set unutrašnjih zegera, DIN 472, 1050kom

5964043900

 

Orsy set unutrašnjih zeger osigurača u sistemu skladištenja 4.4.1 - 1050 komada.

 

requestavailability.successmessage

Orsy set vijaka ISO 7050/DIN 7982, 1350kom

5964011601

 

ORSY set za skladištenje i transport vijaka. Prema standardu  ISO 7050/DIN 7982 (A2K).

Kapacitet sadržaja seta:  1350kom

requestavailability.successmessage