ZEBRA odvijač, za preciznu mehaniku, PH00 x 40mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Krstasti (PH) odvijač koji ima okruglu osovinu, mat hromiranu.

Prihvat: ISO 8764 - PH

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 061348100
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Prihvat PH
Prečnik glave 20 mm
Dužina oštrice 40 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Prihvat PH
Prečnik glave 20 mm
Dužina oštrice 40 mm