Brend: WURTH

Multi, ulje u spreju za održavanje, 400ml

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Univerzalno ulje za održavanje se koristi za 5 različitih oblasti primene. Uklanja rđu i koroziju svojim brzim prodiranjem, podmazuje i sprečava krckanje i škripanje smanjujući trenje i opterećenje u pokretnim spojevima koji se podmazuju.

Ovo sredstvo efikasno prodire u nečistoće, ostatke mazivnih masti i ulja, odbija vodu i vlagu i pruža dobru elektro provodljivost na elektro kontaktima. Ne sadrži smole, kiseline, silikon i ne oštećuje gumu, boju i plastiku.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 089305540
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Gustina 0,790 g/ml
Zapremina/Masa 400ml
Štiti od korozije Da
Temperaturna otpornost (stepen C) od -30°C do +130°C
Boja Svetlo žuta - providna
Napomena Ne oštećuje gumu, boju i plastiku.
Sadrži smolu Ne
Primena Univerznalna
Sadrži silikon Ne
Štiti od vlage Da
Namena Čisti, Otklanja rrđu, Štiti od korozije, Kontakt sprej, Podmazuje
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Specifikacije
Gustina 0,790 g/ml
Zapremina/Masa 400ml
Štiti od korozije Da
Temperaturna otpornost (stepen C) od -30°C do +130°C
Boja Svetlo žuta - providna
Napomena Ne oštećuje gumu, boju i plastiku.
Sadrži smolu Ne
Primena Univerznalna
Sadrži silikon Ne
Štiti od vlage Da
Namena Čisti, Otklanja rrđu, Štiti od korozije, Kontakt sprej, Podmazuje