Motorna čeona kosa, 870mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Čeona kosa namenjena je košenju visoke trave koje ne možemo pokositi običnom kosilicom.

Glavna prednost je mogućnost efikasnog i brzog košenja zahvaljujući motorom od 170cc i radnom širinom 870mm.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FMKC870
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Karakteristike:

  • Motor: Y170V
  • Radna širina: 870 mm
  • Snaga motora: 2,9 kW / 2800 rpm
  • Zapremina motora: 170cc
  • Mobilnost: 1 napred
  • Neto težina: 58 kg

 

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Karakteristike:

  • Motor: Y170V
  • Radna širina: 870 mm
  • Snaga motora: 2,9 kW / 2800 rpm
  • Zapremina motora: 170cc
  • Mobilnost: 1 napred
  • Neto težina: 58 kg