Mot.bušač 50ccm i burgija 250mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motorni bušač rupa je izrađen od kvalitetnog 2-taktnog motora na vazdušno hlađenje. Zapremina od 50cc omogućava 7.500 obrtaja po minutu. Rezervoara za gorivo iznosi 1,2L a maksimalna snaga koju postiže je 1,65kW.

Isporučuje se sa burgijom 250mm, mogu se dokupiti burgije prečnika 100mm i 200mm kao zaseban deo.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: FBR50N250
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
Max Broj Obrtaja 7500 o/min
Zapremina 50cc
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Snaga motora kW 1,65kW
Rezervoar Goriva 1,2L
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Max Broj Obrtaja 7500 o/min
Zapremina 50cc
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Snaga motora kW 1,65kW
Rezervoar Goriva 1,2L