Mot.bušač 50ccm i burgija 200mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Motorni bušač rupa je izrađen od kvalitetnog 2-taktnog motora na vazdušno hlađenje. Zapremina od 50cc omogućava 7.500 obrtaja po minutu. Rezervoara za gorivo iznosi 1,2L a maksimalna snaga koju postiže je 1,65kW.

Isporučuje se sa burgijom 200mm, mogu se dokupiti burgije prečnika 100mm i 250mm kao zaseban deo.

Dokumenta
Šifra proizvoda: FBR50N200
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Rezervoar Goriva 1,2L
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Max Broj Obrtaja 7500 o/min
Snaga motora kW 1.65 kW
Zapremina 50cc
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Rezervoar Goriva 1,2L
Motor 2-taktni, vazdušno hlađenje
Max Broj Obrtaja 7500 o/min
Snaga motora kW 1.65 kW
Zapremina 50cc