Mix set alata Red Stripe 96 komada

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

 
• Sveobuhvatan asortiman alata za precizno i efikasno obavljanje raznovrsnih poslova popravke i održavanja.
• Svaki alat izrađen je s naglaskom na izdržljivost i pouzdanost.
• Pregledno složen u čvrst i kompaktan kofer, pa su skladištenje i transport jednostavni i bezbedni.
• Osmišljen tako da pravi alat uvek bude pri ruci za svaki posao, čime se štedi vreme i povećava produktivnost.
Dokumenta
Šifra proizvoda: 5763200096
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

Specifikacija:

1/4" - 37 delova

12 nasadnika 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Račna 1/4" sa brzim otpuštanjem
Odvijač 1/4" sa prihvatom za nasadnike
2 ekstenzije 1/4": 50, 100 mm
Kardanski zglob 1/4" + Adapter 1/4"
18 umetaka 1/4", 25 mm: SL4, SL5,5, SL7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, H3, H4, H5, H6
Držač umetaka 1/4"

1/2" - 19 delova

15 nasadnika 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
Račna 1/2" sa brzim otpuštanjem
2 ekstenzije 1/2": 125, 250 mm
Kardanski zglob 1/2"

Ručni alat - 40 delova

13 kombinovanih ključeva: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
4 odvijača: SL 0,6 x 100 mm, SL 1,2 x 150 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 150 mm
9 imbus ključeva sa kuglom: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
8 TX ključeva: TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Kombinovana klešta 7"
Papagaj klešta 10"
Bravarski čekić sa drvenom drškom, 300 g
Metar 5 m
Skalpel 18 mm
Ispitivač napona

 

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

Specifikacija:

1/4" - 37 delova

12 nasadnika 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Račna 1/4" sa brzim otpuštanjem
Odvijač 1/4" sa prihvatom za nasadnike
2 ekstenzije 1/4": 50, 100 mm
Kardanski zglob 1/4" + Adapter 1/4"
18 umetaka 1/4", 25 mm: SL4, SL5,5, SL7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, H3, H4, H5, H6
Držač umetaka 1/4"

1/2" - 19 delova

15 nasadnika 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
Račna 1/2" sa brzim otpuštanjem
2 ekstenzije 1/2": 125, 250 mm
Kardanski zglob 1/2"

Ručni alat - 40 delova

13 kombinovanih ključeva: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
4 odvijača: SL 0,6 x 100 mm, SL 1,2 x 150 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 150 mm
9 imbus ključeva sa kuglom: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
8 TX ključeva: TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
Kombinovana klešta 7"
Papagaj klešta 10"
Bravarski čekić sa drvenom drškom, 300 g
Metar 5 m
Skalpel 18 mm
Ispitivač napona