Metlica brisača za teretni program 700mm

0 RSD sa PDV-om
0 RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Metlica brisača koja ima 8 tačaka oslonca, čime se omogućava odlično prijanjanje pri velikim brzinama. Time se postiže ravnomerna raspodela sile i brisanje.

Prirodna guma čini 60% a ima i grafitnu zaštitu

Odgovara svim godišnjim dobima. Aplicira se pomoću adaptera u 4 varijante.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 5848180700
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
  • 8 tačaka oslonca obezbeđuju ravnomernu raspodelu sile i odlično prijanjanje – ravnomerno brisanje pri velikim brzinama
  • INOX ojačanje sa obe strane gume
  • 60% prirodna guma
  • Grafitna zaštita na gumi
  • Guma otporna na starenje usled UV zračenja i ozona
  • Primenljivi u svim godišnjim dobima
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Dužina 700 mm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
  • 8 tačaka oslonca obezbeđuju ravnomernu raspodelu sile i odlično prijanjanje – ravnomerno brisanje pri velikim brzinama
  • INOX ojačanje sa obe strane gume
  • 60% prirodna guma
  • Grafitna zaštita na gumi
  • Guma otporna na starenje usled UV zračenja i ozona
  • Primenljivi u svim godišnjim dobima
Specifikacije
Dužina 700 mm