Metalna traka za izradu šelni, 9mm

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Za proizvodnju šelni za creva i cevi u svakoj veličini sa alatom za zatezanje i sečenje.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0529109
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Širina 9 mm
Debljina 0,63 mm
Zatezna čvrstoća 600 N/m2
Materijal A2
Zemlja porekla EU
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Širina 9 mm
Debljina 0,63 mm
Zatezna čvrstoća 600 N/m2
Materijal A2
Zemlja porekla EU