Univerzalna traka za šelne

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Izrađena od materijala A2, dužine 5m.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 054700010
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8,000 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Debljina 8 mm
Materijal A2
Uvoznik Wurth doo Beograd
Dužina 5 m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Debljina 8 mm
Materijal A2
Uvoznik Wurth doo Beograd
Dužina 5 m