Mešalica za beton, 180L, 750W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 
Mešalice za beton štede vreme i obezbeđuju ujednačenu strukturu smese betona i maltera. WBM180L to postiže kroz kombinaciju kapaciteta, snage i stabilne konstrukcije.
Kapacitet bubnja od 180 litara omogućava pripremu veće količine smese u jednom ciklusu, dok motor od 750W obezbeđuje ravnomerno mešanje bez pregrevanja, bilo da je smesa gušća ili redja. Čvrsta čelična konstrukcija garantuje stabilnost i ugodan rad bez klaćenja, a bubanj se lako naginje preko točka sa rukohvatom, što olakšava sipanje i pražnjenje smese. Dva točka na osovini čine mešalicu pokretnom i laku za pomeranje po gradilištu, a neto težina od 51 kg olakšava transport i utovar.
Dokumenta
Šifra proizvoda: WBM180L
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
 
Karakteristike:
  • Zapremina bubnja: 180 L
  • Snaga motora: 750 W
  • Neto težina: 51 kg
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
 
Karakteristike:
  • Zapremina bubnja: 180 L
  • Snaga motora: 750 W
  • Neto težina: 51 kg