Mešalica za beton, 120L, 550W

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

Robustna i efikasna mesalica za beton, opremljena snažnim motorom od 550 W i bubnjem kapaciteta 120 litara, ova mesalica omogućava brzo i ravnomerno mešanje betona.

Široki otvor bubnja olakšava punjenje i pražnjenje, dok stabilna konstrukcija sa transportnim točkovima omogućava jednostavno premeštanje i sigurno postavljanje na gradilištu.

Savršen izbor kako za profesionalce, tako i za kućne majstore koji žele pouzdan i dugotrajan alat za sve vrste građevinskih radova.

Dokumenta
Šifra proizvoda: WBM120L
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd

 

Snaga motora: 550W

Kapacitet bubnja: 120 l

Neto težina 46Kg

Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan

 

Snaga motora: 550W

Kapacitet bubnja: 120 l

Neto težina 46Kg