Merdevine aluminijumske multifunkcionalne sa platformom, 4x3

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

- Multifunkcionalne aluminijumske merdevine sa platformom

- Broj gazišta: 3

- Maksimalna radna visina: 4340 mm

- A Radna visina : 3010 mm

- Visina merdevina: 950 mm

- Maksimalno opterećenje: 150 kg

- Tip materijala: aluminijum

Dokumenta
Šifra proizvoda: 596293143
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Širina 35 cm
Max opterećenje 150 kg
Max radna visina 434 cm
Visina 95 cm
Težina 15,10 kg
Dužina 25 cm
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Širina 35 cm
Max opterećenje 150 kg
Max radna visina 434 cm
Visina 95 cm
Težina 15,10 kg
Dužina 25 cm