MB24KD paket creva 3m 250 A

RSD sa PDV-om
.

Akcija važi

od do

 

MIG gorionici dužine 3m i 4m.

Dostupni gorionici: MB 24 KD, MB 25 AK, MB 15 AK, MB 36 KD, MB 501 D, MB 26 KD.

 

Dokumenta
Šifra proizvoda: 0984001004
Pogledati dostupnost u prodavnici

Pakovanje

0 kom.

Količina

requestavailability.successmessage

Brza isporuka 1-2 radna dana
Besplatna isporuka preko 8000,00 rsd
Specifikacije
↓ Naziv ↓ Vrednost
Tip gorionika MB 24 KD
Dužina 3m
Napišite vašu recenziju
*
*
  • Loš
  • Odličan
Specifikacije
Tip gorionika MB 24 KD
Dužina 3m